AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR55309 BOX SEO 1 ETH 20 MD/4U AA - 55309

copiacopia
SIRENA - SIR55309 BOX SEO 1 ETH 20 MD/4U AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per zona ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Volume - 110 dB

  • Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2

  • Tensione nominale - 24 V

  • Colore del corpo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152553097

Codice prodotto

SIR55309

Cod. produttore

55309

Produttore

SIR

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Volume:

110 dB

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Tensione nominale:

24 V

Colore del corpo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di corrente:

AC / DC

Tra i vari componenti, SIRENA dispone anche di sistemi dotati di TROMBA ATEX abbinata ai BOX SEV, per la gestione dei vari segnali di allarme acustico in zone pericolose. Il BOX comandi andrà posizionato in zona sicura, collegando il diffusore acustico ATEX entro una distanza di 10 m.