AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR57995 ETH 20 MD V240AC - 57995

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 5

  • Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22

  • Volume - 112 dB

  • Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2

  • Tensione nominale - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152579950

Codice prodotto

SIR57995

Cod. produttore

57995

Produttore

SIR

Numero di toni:

5

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Volume:

112 dB

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Tensione nominale:

240 V

Colore del corpo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.025 A

Sirene elettroniche antideflagranti per impiego in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2, 21 e 22. II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 IP65 T85 °C . Omologazione: ISSeP 01 ATEX 014. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura epossivinilica RAL 3000. Intensità del suono: max. 112 dB(A)1m. Protezione: IP 65. Temperatura massima superficiale: T6