SIRENA - SIR57996 ETH 12 MD V240AC - 57996

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 32
Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22
Volume - 109 dB
Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2
Tensione nominale - 240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010152579967
Codice prodotto
SIR57996
Cod. produttore
57996
Produttore
SIR
Numero di toni:
32
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Volume:
109 dB
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Tensione nominale:
240 V
Colore del corpo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.03 A



