SIRENA - SIR57998 ETH 20 MD V12/24DAC - 57998

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 5
Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22
Volume - 112 dB
Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010152579981
Codice prodotto
SIR57998
Cod. produttore
57998
Produttore
SIR
Numero di toni:
5
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Volume:
112 dB
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Tensione nominale:
24 V
Colore del corpo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di corrente:
AC / DC
Corrente assorbita:
0.55 A



