SIRENA - SIR62243 EX 065 SCT V240DAC - 62243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22
Volume - 106 dB
Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2
Tensione nominale - 240 V
Colore del corpo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8010152622434
Codice prodotto
SIR62243
Cod. produttore
62243
Produttore
SIR
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Volume:
106 dB
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Tensione nominale:
240 V
Colore del corpo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di corrente:
AC / DC
Corrente assorbita:
1.35 A



