SIRENA - SIR62246 EX 065 SCL V110DAC - 62246

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22
Volume - 107 dB
Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2
Tensione nominale - 110 V
Colore del corpo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8010152622465
Codice prodotto
SIR62246
Cod. produttore
62246
Produttore
SIR
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Volume:
107 dB
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Tensione nominale:
110 V
Colore del corpo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di corrente:
AC / DC
Corrente assorbita:
1.9 A



