SIRENA - SIR62259 EX 165 SIAD V24AC - 62259

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 100 dB
Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC
Colore del corpo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8010152622595
Codice prodotto
SIR62259
Cod. produttore
62259
Produttore
SIR
Volume:
100 dB
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC
Colore del corpo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Metallo
Corrente assorbita:
0.5 A
Suoneria antideflagrante per impianto in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2. Progettata e costruita rispettando i più alti standard qualitativi. II 2G Ex d e IIC T6 . Omologazione: CESI 10 ATEX 042 X . Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Intensità del suono: max. 100 dB(A)1m. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6



