AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR62276 EX 165 SIADEL V110DC - 62276

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 100 dB

  • Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2

  • Tensione nominale - 98 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore del corpo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152622762

Codice prodotto

SIR62276

Cod. produttore

62276

Produttore

SIR

Volume:

100 dB

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Tensione nominale:

98 V

Tipo di corrente:

DC

Colore del corpo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Metallo

Corrente assorbita:

0.06 A

Suoneria antideflagrante per impianto in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2. Progettata e costruita rispettando i più alti standard qualitativi. II 2G Ex d e IIC T6 . Omologazione: CESI 10 ATEX 042 X . Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Intensità del suono: max. 100 dB(A)1m. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6