AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR63875 MXF X YEL S V110AC GY - 63875

copiacopia
SIRENA - SIR63875 MXF X YEL S V110AC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152638756

Codice prodotto

SIR63875

Cod. produttore

63875

Produttore

SIR

Dispositivo luminoso flash di medie dimensioni.Luce a scarica di Xenon di medie dimensioni, ideale sia per la segnalazione di cambio stato operativo di macchinari, sia per l’allertamento o la segnalazione di condizioni di pericolo in ambienti con atmosfera esplosiva.Progettato secondo la normativa ATEx, MAXIXENOFLASH può essere utilizzato in aree esplosive del Gruppo II, Zone 1, 2, 21 e 22.Dotato di un circuito progettato appositamente per queste applicazioni, il MAXIXENOFLASH garantisce alta visibilità grazie al potente flash da 6J.