AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR69782 TLINE 3 LT 12/24V ACDC GY - 69782

copiacopia
SIRENA - SIR69782 TLINE 3 LT 12/24V ACDC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152697821

Codice prodotto

SIR69782

Cod. produttore

69782

Produttore

SIR

Basi per semafori industriali a LED progettate per la segnalazione in diverse situazioninell'ambito dell'ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi.Le basi per semafori TLINE 2 e TLINE 3 sono sviluppate per poter assemblare tutti idispositivi della gamma MLINE (ad eccezione del SIR-E MAX e SIR-E LED MAX). ?inoltre possibile integrare la segnalazione acustica con i dispositivi SIR-E e SIR-E LED.Tutti i semafori TLINE sono dotati di collegamenti PNP (positivo-negativo-positivo) peruso con PLC in modalit? ?sourcing? e ?sinking?.