AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR69786 TLINE 2 LT XLF S DIRECT RG - 69786

copiacopia
SIRENA - SIR69786 TLINE 2 LT XLF S DIRECT RG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152697869

Codice prodotto

SIR69786

Cod. produttore

69786

Produttore

SIR

Semafori industriali progettati per la segnalazione in diverse situazioni nell'ambitodell'ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi.I semafori TLINE 2 XLF S DIRECTIONAL e TLINE 3 XLF S DIRECTIONAL sono dotatidi tecnologia LED a lucefissa, lampeggiante o stroboscopica tramite contatti elettriciindipendenti. Dispongono di lente del dispositivo in versione Directional.Tutti i semafori TLINE sono dotati di collegamenti PNP (positivo-negativo-positivo) peruso con PLC in modalità “sourcing” e “sinking”.