AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR70986 BULB BA15D 40W V24 1X12PCS - 70986

copiacopia
SIRENA - SIR70986 BULB BA15D 40W V24 1X12PCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 40...40 W

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Base - BA15d

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Adatto per segnalatori -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152709869

Codice prodotto

SIR70986

Cod. produttore

70986

Produttore

SIR

Potenza della lampada:

40...40 W

Tensione della lampada:

24...24 V

Base:

BA15d

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Adatto per segnalatori:

Ricambi - Lampade. LR BA 15d 10 - 25 - 40 W