AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR79614 MLAMP S/F GRE V24/240AC GY - 79614

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC

  • Colore della calotta - Verde

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Funzione lampeggiante -

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152796142

Codice prodotto

SIR79614

Cod. produttore

79614

Produttore

SIR

Tipo di tensione:

AC

Colore della calotta:

Verde

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Funzione lampeggiante:

Funzione flash:

no

Funzione luce continua:

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Portalampada:

BA15d

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina, versione a luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento. Base in PC/ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a incandescenza con attacco Ba15d 5W. Suono continuo (con luce fissa) o suono intermittente F/m 130 (con luce lampeggiante). Frequenza: 2700Hz