AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR89176 MNF S/F CLR S V12/48DC GY - 89176

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Colore della calotta - Neutro

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di modalità - 2

  • Funzione lampeggiante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152891762

Codice prodotto

SIR89176

Cod. produttore

89176

Produttore

SIR

Tipo di tensione:

DC

Colore della calotta:

Neutro

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di modalità:

2

Funzione lampeggiante:

Funzione flash:

no

Funzione luce continua:

Potenza:

25 W

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Portalampada:

BA15d

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base standard e luce fissa/lampeggiante (lampadina non fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso/lampeggiante.