AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR90288 FWL ALLCLEAR V12/24DC AMB - 90288

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Neutro

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 12...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Tipo di attacco lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152902888

Codice prodotto

SIR90288

Cod. produttore

90288

Produttore

SIR

Colore della lente:

Neutro

Tensione di esercizio nominale Ue:

12...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Tipo di attacco lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP55

Con lampada:

Tipo di lente:

Piatta

Dispositivo lineare a LED dal design compatto, ideale per installazione a pannello. Il segnalatore dispone di due effetti luminosi: effetto triplo flash (3F) e luce fissa a bassa intensità. Lente e corpo in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Può essere installato a pannello tramite viteria non fornita oppure tramite biadesivo 3M (in dotazione).