AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR90571 BASE LT WALL PNP V12/24DC GY - 90571

copiacopia
SIRENA - SIR90571 BASE LT WALL PNP V12/24DC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152905711

Codice prodotto

SIR90571

Cod. produttore

90571

Produttore

SIR

Base per montaggio a parete, con collegamenti PNP (positivo-negativo-positivo) per uso conPLC in modalità sourcing, è la scelta ideale per installazioni laterali.Offre la possibilità di utilizzare fino a due pressacavi M20 offrendo la possibilità diinstallare il prodotto sia in serie che in punti non cablabili dal retro del prodotto.Voltaggio: 12/24V DC