AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR90830 BASE HT JR WALL V120/240AC BK - 90830

copiacopia
SIRENA - SIR90830 BASE HT JR WALL V120/240AC BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152908309

Codice prodotto

SIR90830

Cod. produttore

90830

Produttore

SIR

Base per montaggio a parete disponibile in versione Junior (monofunzionale ad 1 canale), è la scelta ideale per installazioni laterali.Offre la possibilità di utilizzare fino a due pressacavi M20 offrendo la possibilità diinstallare il prodotto sia in serie che in punti non cablabili dal retro del prodotto.Voltaggio: 120/240V AC