AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR91169 P40 RGA STEADY V12/24DAC BK - 91169

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 12...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Tipo di attacco lampada - LED

  • Diametro del foro - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152911699

Codice prodotto

SIR91169

Cod. produttore

91169

Produttore

SIR

Tensione di esercizio nominale Ue:

12...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di lente:

Alto

Luce a LED multicolore progettata per l’installazione a pannello, versione a luce fissa. Sviluppata con tecnologia multicanale, il dispositivo dispone di tre colorazioni (rosso, ambra, verde) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto all’utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66 garantito dalla guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e dalla guarnizione in poliuretano presente sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø 30mm e bloccato tramite l’anello di chiusura fornito.