SIRENA - SIR91179 P40 A V48/240AC GY - 91179

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi
Volume - 85 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...240 V
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 48...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152911798
Codice prodotto
SIR91179
Cod. produttore
91179
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Segnalazione acustica continua / a impulsi
Volume:
85 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
48...240 V
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
48...240 V



