SIRENA - SIR91383 P50 A LED QC M12 RED V12/24DAC - 91383

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi
Volume - 92 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...24 V
Tensione di alimentazione DC - 12...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152913839
Codice prodotto
SIR91383
Cod. produttore
91383
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Segnalazione acustica continua / a impulsi
Volume:
92 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
12...24 V
Tensione di alimentazione DC:
12...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
12...24 V



