SIRENA - SIR95663 MAXIFLASH RED V240AC EXD - 95663

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Rosso
Potenza - 6 J
Tipo di corrente - AC
Tensione nominale - 240 V
Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22
Confezione
1 PZ
EAN
8010152956638
Codice prodotto
SIR95663
Cod. produttore
95663
Produttore
SIR
Colore della calotta:
Rosso
Potenza:
6 J
Tipo di corrente:
AC
Tensione nominale:
240 V
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Metallo
Lampada:
Xeno
Corrente assorbita:
0.09 A



