AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR95963 EX 080 RA RED V24DC - 95963

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22

  • Colore della calotta - Rosso

  • Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2

  • Tensione nominale - 24 V

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152959639

Codice prodotto

SIR95963

Cod. produttore

95963

Produttore

SIR

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Colore della calotta:

Rosso

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Tensione nominale:

24 V

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Grado di protezione (IP):

IP66

Portalampada:

BA15s

Tipo di corrente:

DC

Luce rotante di tipo tradizionale, in versione con lampadina a filamento. Dispositivo di grandi dimensioni, ideale sia per la segnalazione cambio stato operativo di macchinari, sia per l'allertamento o la segnalazione di condizioni di pericolo in ambienti con atmosfera esplosiva. Progettato secondo la normativa ATEx, ROTALLARM può essere utilizzato in aree esplosive del Gruppo II, Zone 1, 2, 21 e 22. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C. Omologazione: CESI 05 ATEX 043. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6