AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR96054 EX 080 RA H GRE V24AC - 96054

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22

  • Colore della calotta - Verde

  • Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2

  • Tensione nominale - 24 V

  • Lampada - Alogena

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152960543

Codice prodotto

SIR96054

Cod. produttore

96054

Produttore

SIR

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Colore della calotta:

Verde

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Tensione nominale:

24 V

Lampada:

Alogena

Grado di protezione (IP):

IP66

Portalampada:

H1

Tipo di corrente:

AC

Luce rotante di tipo tradizionale, in versione con lampadina alogena tipo H1. Dispositivo di grandi dimensioni, ideale sia per la segnalazione cambio stato operativo di macchinari, sia per l'allertamento o la segnalazione di condizioni di pericolo in ambienti con atmosfera esplosiva. Progettato secondo la normativa ATEx, ROTALLARM può essere utilizzato in aree esplosive del Gruppo II, Zone 1, 2, 21 e 22. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C. Omologazione: CESI 05 ATEX 043. Corpo in lega di alluminioesente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6