AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR96699 EX 025 PAG - 96699

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22

  • Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2

  • Modello - Interruttore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152966996

Codice prodotto

SIR96699

Cod. produttore

96699

Produttore

SIR

Materiale (del corpo):

Alluminio

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Modello:

Interruttore

Interruttore di emergenza antideflagrante, ideale per l'attivazione di sistemi di allarme in ambienti con atmosfera esplosiva, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C. Omologazione: CESI 05 ATEX 062. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciature poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6