AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR97093 EX 045 LD PAG SP RED V240AC - 97093

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2

  • Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22

  • Colore della calotta - Rosso

  • Tensione nominale - 240 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152970931

Codice prodotto

SIR97093

Cod. produttore

97093

Produttore

SIR

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Colore della calotta:

Rosso

Tensione nominale:

240 V

Tipo di tensione:

AC

Materiale (del corpo):

Metallo

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Spia luminosa antideflagrante, ideale per la segnalazione del corretto funzionamento dei sistemi di allarme o di allertamento installati in ambienti con atmosfera esplosiva. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C. Omologazione: CESI 05 ATEX 062. Corpoin lega di alluminio esente da rame. Verniciature poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6.