AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR97202 EX 050 OVO M SMD AMB V90/240AC - 97202

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2

  • Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22

  • Colore della calotta - Altri

  • Tensione nominale - 240 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152972027

Codice prodotto

SIR97202

Cod. produttore

97202

Produttore

SIR

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Colore della calotta:

Altri

Tensione nominale:

240 V

Tipo di tensione:

AC

Materiale (del corpo):

Metallo

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di modalità:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Luce a LED integrati di piccole dimensioni, ideale per la segnalazione di cambio stato operativo di macchinari in ambienti con atmosfera esplosiva. Progettato secondo la normativa ATEx, OVOLUX MULTI SMD può essere utilizzato in aree esplosive del GruppoII, Zone 1, 2, 21 e 22. Dotato di un circuito elettronico con LED SMD, OVOLUX MULTI SMD si rivela particolarmente resistente alle vibrazioni garantendo la lunga vita del prodotto ed abbattendo notevolmente i costi di manutenzione. Inoltre il dispositivo multifunzionale, permette 4 tipi di lampeggio (fisso, singolo lampeggio, doppio lampeggio, triplo lampeggio) selezionabili tramite dipswitch interno. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C . Omologazione: CESI 05 ATEX 043. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6. Elevata luminosità. DIP-SWITCH per la selezione delle funzioni luminose (fisso, singolo lampeggio, doppio lampeggio, triplo lampeggio)