AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000332 ROX CEILING OUT, QPAR11, lampada da pare - 1000332

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000332 ROX CEILING OUT, QPAR11, lampada da pare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163180771

Codice prodotto

SLV1000332

Cod. produttore

1000332

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Diametro esterno:

125 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

125 mm
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
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

ROX CEILING OUT QPAR11, lampada da parete outdoor, alluminio spazzolato, max. 50W, IP44.La lampada a plafone, dal design purista, della serie ROX è formata da una struttura in alluminio spazzolato e da una copertura in vetro. È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230V. La serie ROX comprende anche lampade da parete e da terra con diversi attacchi, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++