AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000334 ROX WALL OUT UP/DOWN, QPAR11, LAMPADA DA - 1000334

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000334 ROX WALL OUT UP/DOWN, QPAR11, LAMPADA DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163180795

Codice prodotto

SLV1000334

Cod. produttore

1000334

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Diametro esterno:

125 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

205 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta
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
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

ROX WALL OUT UP/DOWN QPAR11, lampada da parete outdoor, alluminio spazzolato, max.2x50W, IP44.La lampada da parete, dal design purista, della serie ROX è formata da una struttura in alluminio spazzolato e da una copertura in vetro. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, una volta montata la lampada produce due coni di luce uguali ma opposti (UP/DOWN). È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230V. La serie ROX comprende anche lampade a plafone e da terra con diversi attacchi, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++