AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000339 ROX CEILING OUT, TCR-TSE, LAMPADA A PLAF - 1000339

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000339 ROX CEILING OUT, TCR-TSE, LAMPADA A PLAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163180849

Codice prodotto

SLV1000339

Cod. produttore

1000339

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GX53

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Diametro esterno:

125 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

60 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

ROX CEILING OUT TCR-TSE, lampada a plafone outdoor, alluminio spazzolato, max.11W, IP44.La lampada a plafone, dal design purista, della serie ROX è formata da una struttura in alluminio spazzolato e da una copertura in vetro della lampadina ovvero dellelampadine. È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230V. La serie ROX comprende anche lampade da parete e da terra con diversi attacchi, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++