AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000344 SQUARE POLE 30, E27, LAMPADA DA TERRA OU - 1000344

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000344 SQUARE POLE 30, E27, LAMPADA DA TERRA OU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Altezza / Profondità - 300 mm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163180894

Codice prodotto

SLV1000344

Cod. produttore

1000344

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Altezza / Profondità:

300 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

130 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

La lampada da terra della serie SQUARE, disponibile in tre altezze, è formata da un profilo in acciaio inox 304 e da un cuboide in acrilico opalino che contiene la lampadina. È adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collegaalla rete elettrica da 230V. La serie SQUARE comprende anche lampade a plafone e da parete, per un impiego davvero universale. Per semplificarne il montaggio sono disponibili come optional picchetti e set di ancoraggio. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+. TC(…)SE 1x20W E27.