SLV ITALIA SRL - SLV1000346 SQUARE POLE 90, E27, LAMPADA DA TERRA OU - 1000346

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale (del corpo) - Acciaio
Altezza / Profondità - 900 mm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163180917
Codice prodotto
SLV1000346
Cod. produttore
1000346
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale (del corpo):
Acciaio
Altezza / Profondità:
900 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
130 mm
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
I