AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000423 SHELL 30, WL, incasso da parete LED per - 1000423

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000423 SHELL 30, WL, incasso da parete LED per

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5600 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163187152

Codice prodotto

SLV1000423

Cod. produttore

1000423

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5600 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

286 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

70 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

SHELL 30 WL, incasso da parete LED per interni, 3000K, bianco.L’elegante lampada da parete SHELL è una combinazione tra alluminio e vetro acrilico. La lampada da parete dimmerabile è disponibile in due misure. Il LED o i LED, duraturi, da 12W l’uno, garantiscono la potenza necessaria per l’illuminazione. La lampada da parete con design dal forte carattere è già pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V, in quanto il driver LED è integrato.