AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000574 FRAME LED 230V CURVE, incasso da parete - 1000574

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000574 FRAME LED 230V CURVE, incasso da parete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 100 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada - no

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163188661

Codice prodotto

SLV1000574

Cod. produttore

1000574

Produttore

SLV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

100 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

90 mm

Larghezza di incasso:

80 mm

FRAME LED 230V CURVE incasso da parete LED per interni, 2700KCon la nostra serie FRAME LED ad alto voltaggio vi offriamo una soluzione salvaspazio per l’incasso a parete. La versione LED è dotata di un diodo luminoso duraturo, disponibile nel colore bianco caldo. Come accessori optional sono disponibili la presa da incasso e il telaio. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Questa lampada contiene LED integrati. Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.