SLV ITALIA SRL - SLV1000613 MANA LED lampada da parete 96, bianco, 2 - 1000613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 320 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163189057
Codice prodotto
SLV1000613
Cod. produttore
1000613
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
320 lm
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
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Larghezza:
96 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
85 mm
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
90-100
Montaggio a parete:
sì
Altezza/profondità di installazione:
88 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no