SLV ITALIA SRL - SLV1000614 MANA LED LAMPADA DA PARETE 200, BIANCO, - 1000614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 700 lm
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163189064
Codice prodotto
SLV1000614
Cod. produttore
1000614
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
700 lm
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Larghezza:
200 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
66 mm
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
90-100
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


