AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000634 ASSO 300 LED LAMPADA DA PARETE, BIANCO, - 1000634

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000634 ASSO 300 LED LAMPADA DA PARETE, BIANCO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1040 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163189262

Codice prodotto

SLV1000634

Cod. produttore

1000634

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1040 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Altri

Larghezza:

300 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

70 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

ASSO 300 lampada da parete, LED, 2000K-3000K dim to warm, bianc.La lampada da parete LED UP/DOWN ASSO 300 dal design marcato dispone di due COB LED ultramoderni ad alte prestazioni che emettono una luce indiretta. Rappresenta quindi la soluzione ideale per un’illuminazione priva di riflessi di scale, rampe e ambienti. Con la funzione dim to warm potrete regolare/dimmerare facilmente la temperatura della luce a vostro piacimento. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver a corrente costante integrato nel rosone. Questo apparecchio contiene sorgenti LED integrate. Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.