AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000666 LISENNE POLE 70, E27, GRIGIO, IP54 - 1000666

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000666 LISENNE POLE 70, E27, GRIGIO, IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Altezza / Profondità - 700 mm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163189583

Codice prodotto

SLV1000666

Cod. produttore

1000666

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Altri

Altezza / Profondità:

700 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Picchetto

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

I

LISENNE POLE 70 E27, grigio, IP54.La sobria lampada da terra LISENNE è caratterizzata da una copertura in vetro fumè che poggia su una struttura in basalto. Grazie all’attacco E27 integrato la lampada è adatta all’uso di LED e lampadine a risparmio energetico. Come optional è disponibile un picchetto e un set per l’ancoraggio in cemento a disposizione. L’installazione può inoltre essere integrata con le lampade da parete, a plafone, da tavolo o sospensioni coordinate della stessa serie.