AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000668 Q-LINE LED LAMPADA DA TERRA, BIANCO, 300 - 1000668

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000668 Q-LINE LED LAMPADA DA TERRA, BIANCO, 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3800 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163189606

Codice prodotto

SLV1000668

Cod. produttore

1000668

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3800 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

84.44 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1425 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

105 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

600 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

La lampada da parete Q-LINE WALL è disponibile in vernice bianca e con terminali abbinati. Un diffusore in vetro acrilico applicato nella parte inferiore garantisce un’illuminazione priva di riflessi. Q-LINE, dotata di modulo LED bianco caldo, grazie alla potenza di 3800lm dei LED è la soluzione definitiva per l’illuminazione primaria degli ambienti. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A++. LED 45W 3800lm 3000K CRI 80 - 110°.