AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000683 APONI 120 LED LAMPADA DA TERRA OUTDOOR, - 1000683

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163189750

Codice prodotto

SLV1000683

Cod. produttore

1000683

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

1200 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

440 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Alimentatore incluso:

Diametro:

72 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Nella lampada da terra in alluminio APONI 120, la superficie opalescente PC è chiusa da un tappo in alluminio. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Per semplificarne il montaggio, come optional è disponibile unascatola di collegamento. La lampada, disponibile in due formati, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V, in quanto è dotata di driver LED a corrente costante dimmerabile. La serie APONI comprende anche lampade da parete, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A++. LED 8W 440lm 3000K CRI 80. Colore antracite.