AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000717 PIKA QPAR51, INCASSO A PLAFONE, FISSO, G - 1000717

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163190091

Codice prodotto

SLV1000717

Cod. produttore

1000717

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Diametro esterno:

78 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

PIKA incasso a plafone fisso ad alto voltaggio PIKA QPAR51 è disponibile nei colore grigio argento. PIKA è uno spot moderno, per un’illuminazione diversa dal solito. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+. Materiale Alluminio. Tensione 230V ~50Hz. QPAR51 50W GU10.