SLV ITALIA SRL - SLV1000720 PIKA QPAR51, INCASSO A PLAFONE, ORIENTAB - 1000720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Ottone
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163190121
Codice prodotto
SLV1000720
Cod. produttore
1000720
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Ottone
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
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
Portalampada:
GU10
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
100 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Diametro esterno:
83 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta