AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000735 HELIA LED SPOT, faretto outdoor, 3000K, - 1000735

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000735 HELIA LED SPOT, faretto outdoor, 3000K,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Antracite

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163190275

Codice prodotto

SLV1000735

Cod. produttore

1000735

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Antracite

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Regolabile:

Orientabile
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

55 mm

Altezza / Profondità:

95 mm

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

100 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

HELIA faretto outdoor, LED, 3000K, 35°, antracite, IP55.La lampada segnapasso HELIA LED, dotata di potenti LED ad alta tensione da 8W è disponibile in bianco caldo. L’apparecchio in alluminio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il cavo da 3 m senza spina elettrica. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Questo apparecchio dimmerabile contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite