AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000783 PANEL 60 rotonda, lampada a plafone LED - 1000783

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000783 PANEL 60 rotonda, lampada a plafone LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3150 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163190756

Codice prodotto

SLV1000783

Cod. produttore

1000783

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3150 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Diametro esterno:

600 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

55 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

PANEL 60 rotonda lampada a plafone LED per interni, bianca, 3000K.LED PANEL 60, disponibile con luci e alloggiamenti di diversi colori, offre una soluzione moderna e compatta per un’efficiente illuminazione di base. Grazie all’elevato flusso luminoso, questo prodotto consente di ottenere un’illuminazione graduale, omogenea e priva di riflessi. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate. Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.