AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000820 MOLAT E27 LAMPADA DA PARETE OUTDOOR, ANT - 1000820

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000820 MOLAT E27 LAMPADA DA PARETE OUTDOOR, ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163191128

Codice prodotto

SLV1000820

Cod. produttore

1000820

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

370 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

230 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

230 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

MOLAT lampada a parete outdoor, diretto-indiretto. Materiale alluminio/vetro di colore antracite. Tensione 230V ~50Hz. TC(…)SE 1x60W E27.