AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000833 KINI LED INCASSO A PLAFONE OUTDOOR, BIAN - 1000833

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000833 KINI LED INCASSO A PLAFONE OUTDOOR, BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163191258

Codice prodotto

SLV1000833

Cod. produttore

1000833

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole
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
850 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

85 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

65 mm

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

260...260 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

KINI incasso a plafone outdoor, LED, 3000K, bianco, 60°, IP65.L’incasso a plafone dimmerabile KINI colpisce per l’estetica elegante. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. È disponibile in bianco con forma tonda. Utilizzandolo in combinazione con un potente LED bianco caldo orientabile e con il driver LED in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell’illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.