SLV ITALIA SRL - SLV1001168 DOLIX OUT QPAR51, round, matt chrome - 1001168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Cromo
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4024163194853
Codice prodotto
SLV1001168
Cod. produttore
1001168
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Cromo
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Orientabile
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
Portalampada:
GU10
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
110 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Diametro esterno:
82 mm
Altezza / Profondità:
110 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no