AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001169 DOLIX OUT GU10 SQUARE quadrato, bianco, - 1001169

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001169 DOLIX OUT GU10 SQUARE quadrato, bianco,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000001001169

Codice prodotto

SLV1001169

Cod. produttore

1001169

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

110 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

110 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

88 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

88 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

DOLIX OUT QPAR51square, white.The DOLIX OUT high-voltage recessed ceiling light is made fromaluminium and is equipped with a glass for protection against splashing water. Rated IP44 it can be used outdoors or in damp areas. Thanks to the already incorporated GU10 high-voltage socket, the DOLIX OUT recessed ceiling light is ready for direct connection to 230V mains supply. This luminaire is suitable for lamps of energy classes: E - A++