SLV ITALIA SRL - SLV1001172 DOLIX OUT QPAR51, SQUARE, MATT CHROME - 1001172

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2800...2800 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Titanio
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
4024163105385
Codice prodotto
SLV1001172
Cod. produttore
1001172
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2800...2800 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Titanio
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
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
Portalampada:
GU10
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
280 lm
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
130 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
35...35 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza di incasso:
70 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
70 mm
Lunghezza:
90 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no