AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001254 BIG PLOT copertura, 2 finestre, acciaio - 1001254

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001254 BIG PLOT copertura, 2 finestre, acciaio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Altri

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163195584

Codice prodotto

SLV1001254

Cod. produttore

1001254

Produttore

SLV

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Grigio

Materiale:

Altri

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

170 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

20 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

BIG PLOT copertura 2 finestre, acciaio inox 316.Coperture per lampade BIG PLOT. Disponibili con due o quattro finestre, con alloggiamento in colore grigio argento e antracite, nelle versioni in alluminio o in acciaio inox 316, queste coperture sapranno soddisfare qualsiasi esigenza.