SLV ITALIA SRL - SLV1001533 EUTRAC alimentatore per binario da incas - 1001533

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a Y
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 122 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163200172
Codice prodotto
SLV1001533
Cod. produttore
1001533
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a Y
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
122 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
34 mm
TESTATA ALIMENTAZIONE per binario trifase a incasso ad alta tensione EUTRACK, terra a sinistra, bianco.Alimentatore finale per il sistema a binario a incasso trifase ad alta tensione. L’alimentatore, con attacco a soffitto perimetrale, è disponibile concavo di terra a sinistra o a destra. Sulla guida alla progettazione troverete informazioni dettagliate. Si noti che la tonalità bianca a partire dal 1° aprile 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area Servizio” / Download.


